Startseite

ABB SPA - ABBKZ 013 0 MP1-30B PULSANTE NERO GHIERA METALLICA - KZ 013 0

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKZ 013 0 MP1-30B PULSANTE NERO GHIERA METALLICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500261309

Artikelnummer

ABBKZ 013 0

Herstellernummer

KZ 013 0

Hersteller

ABB

Farbe des Knopfes:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

Chrom

Höhe der Öffnung:

11.5 mm

Breite der Öffnung:

28 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Pulsanti instabili con tasto a filo non luminoso