ABB SPA - ABBKZ 038 7 MP1-31R PULSANTE ROSSO GHIERA METALLICA - KZ 038 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Geeignet für Beleuchtung - ja
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
1 ST
EAN
7320500261323
Artikelnummer
ABBKZ 038 7
Herstellernummer
KZ 038 7
Hersteller
ABB
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
Chrom
Höhe der Öffnung:
11.5 mm
Breite der Öffnung:
28 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X


