ABB SPA - ABBKZ 160 9 MPM1-30R PUL.FUNGO 40 MM ROSSO GH. MET. - KZ 160 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP66
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
EAN
7320500274965
Artikelnummer
ABBKZ 160 9
Herstellernummer
KZ 160 9
Hersteller
ABB
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
nein
Höhe der Öffnung:
0 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
40 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Art der Entriegelung:
sonstige


