Startseite

ABB SPA - ABBKZ 178 1 M2SS2-30B SEL.2P LEVA CORTA NERO MET. - KZ 178 1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKZ 178 1 M2SS2-30B SEL.2P LEVA CORTA NERO MET.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500285145

Artikelnummer

ABBKZ 178 1

Herstellernummer

KZ 178 1

Hersteller

ABB

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

48 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

30 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

Dispositivo di comando: selettore a due posizioni, non luminoso, ghiera in metallo cromato. Leva corta stabili 90° 2 posizioni. Colore nero.