ABB SPA - ABBKZ 205 2 M2SS3-30B SEL.2P LEVA CORTA NERO MET. - KZ 205 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
EAN
7320500286821
Artikelnummer
ABBKZ 205 2
Herstellernummer
KZ 205 2
Hersteller
ABB
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
Chrom
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
48 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
30 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Mit Frontring:
ja


