Startseite

ABB SPA - ABBKZ 240 9 M2SS1-31G SEL.2P LEVA CORTA VERDE MET. - KZ 240 9

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKZ 240 9 M2SS1-31G SEL.2P LEVA CORTA VERDE MET.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500283493

Artikelnummer

ABBKZ 240 9

Herstellernummer

KZ 240 9

Hersteller

ABB

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

grün

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

grün

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

Dispositivo di comando: selettore a due posizioni, luminoso, ghiera in metallo cromato. Con leva corta (lampadina max 2 W non inclusa), stabile 45°. Colore Verde.