Startseite

ABB SPA - ABBKZ 338 1 MTS2-30B SEL.3P A LEVETTA - KZ 338 1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKZ 338 1 MTS2-30B SEL.3P A LEVETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500308257

Artikelnummer

ABBKZ 338 1

Herstellernummer

KZ 338 1

Hersteller

ABB

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

MTS2-30B SEL.3P A LEVETTA