Startseite

ABB SPA - ABBKZ 339 9 M3SS2-30B SEL.3P LEVA CORTA NERO MET. - KZ 339 9

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKZ 339 9 M3SS2-30B SEL.3P LEVA CORTA NERO MET.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500294741

Artikelnummer

ABBKZ 339 9

Herstellernummer

KZ 339 9

Hersteller

ABB

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

48 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

30 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

Dispositivo di comando: selettore a tre posizioni, non luminoso, ghiera in metallo cromato. Instabili, con ritorno a molla, 3 posizioni. Colore nero.