Startseite

ABB SPA - ABBKZ 346 4 M3SSK3-301 SEL.3P A CHIAVE RITORNO 45? - KZ 346 4

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKZ 346 4 M3SSK3-301 SEL.3P A CHIAVE RITORNO 45?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500315927

Artikelnummer

ABBKZ 346 4

Herstellernummer

KZ 346 4

Hersteller

ABB

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

M3SSK3-301 SEL.3P A CHIAVE RITORNO 45