ABB SPA - ABBKZ 427 2 MPD9-1143 PUL. DOPPIO NERO FRECCE - KZ 427 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz
Bauform der Linse - rund
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Lochdurchmesser - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
7320500360309
Artikelnummer
ABBKZ 427 2
Herstellernummer
KZ 427 2
Hersteller
ABB
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Lochdurchmesser:
22 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X


