ABB SPA - ABBKZ 445 4 MPET4-10B PUL.FUNGO 40MM NERO - KZ 445 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP66
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - ja
Packung
1 ST
EAN
7320500372586
Artikelnummer
ABBKZ 445 4
Herstellernummer
KZ 445 4
Hersteller
ABB
Farbe des Knopfes:
schwarz
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
ja
Höhe der Öffnung:
0 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Tastend:
nein
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung


