Startseite

ABB SPA - ABBKZ 633 5 MPEK4-11B PUL.FUNGO 40MM NERO CON CHIAVE - KZ 633 5

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKZ 633 5 MPEK4-11B PUL.FUNGO 40MM NERO CON CHIAVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500372784

Artikelnummer

ABBKZ 633 5

Herstellernummer

KZ 633 5

Hersteller

ABB

Farbe des Knopfes:

schwarz

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP66

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

ja

Höhe der Öffnung:

0 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Tastend:

nein

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

MPEK4-11B PUL.FUNGO 40MM NERO CON CHIAVE