Startseite

ABB SPA - ABBKZ 634 3 Drucktaster-Vorsatz - KZ 634 3

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKZ 634 3 Drucktaster-Vorsatz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500339169

Artikelnummer

ABBKZ 634 3

Herstellernummer

KZ 634 3

Hersteller

ABB

Farbe des Knopfes:

grün

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP66

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

nein

Höhe der Öffnung:

0 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Art der Entriegelung:

sonstige

Pulsanti a fungo instabili luminosi, con azionatore Ø 40 mm