Startseite

ABB SPA - ABBL-7-50MH-0-C TYFAST CON FORO 4,7X208 NEROUV 1000PZ - L-7-50MH-0-C

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBL-7-50MH-0-C TYFAST CON FORO 4,7X208 NEROUV 1000PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 205.7 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.35 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5414363028857

Artikelnummer

ABBL-7-50MH-0-C

Herstellernummer

L-7-50MH-0-C

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

205.7 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.35 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

TYFAST CON FORO 4 7X208 NEROUV 1000PZ