Startseite

ABB SPA - ABBLF2025 N.2 PANNELLI LATERALI 2000X250 - LF2025

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBLF2025 N.2 PANNELLI LATERALI 2000X250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 250 mm

  • Breite - 195 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646024572

Artikelnummer

ABBLF2025

Herstellernummer

LF2025

Hersteller

ABB

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

250 mm

Breite:

195 mm

Höhe:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

Mit Schloss:

nein

N°2 pannelli laterali IP65 per strutture da pavimento e vano cavi esterno