ABB SPA - ABBLLPA-23S.50 Guaina UL/CSA rec.DN23 PA6 GR - LLPA-23S.50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - grau
Außendurchmesser - 28.5 mm
Nenndurchmesser - 25 mm
Innendurchmesser - 22.6 mm
Packung
50 M
EAN
7630030250088
Artikelnummer
ABBLLPA-23S.50
Herstellernummer
LLPA-23S.50
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Außendurchmesser:
28.5 mm
Nenndurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
22.6 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
150 N
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Biegeradius, statisch:
45 mm
Halogenfrei:
nein
UV-beständig:
nein
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein


