Startseite

ABB SPA - ABBLLPA-36A.30 Guaina UL/CSA rec.DN36 PA6 BK - LLPA-36A.30

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBLLPA-36A.30 Guaina UL/CSA rec.DN36 PA6 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 42.5 mm

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Innendurchmesser - 36.5 mm

Packung

  • 30 M

EAN

7630030250040

Artikelnummer

ABBLLPA-36A.30

Herstellernummer

LLPA-36A.30

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

42.5 mm

Nenndurchmesser:

40 mm

Innendurchmesser:

36.5 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Druckfestigkeit:

150 N

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Biegeradius, statisch:

60 mm

Halogenfrei:

nein

UV-beständig:

nein

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach CSA:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

GUAINA UL CSA REC.DN36 PA6 BK