Startseite

ABB SPA - ABBLX1100 KIT PAVIMENTO XT1 ORIZZ.3/4P - LX1100

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBLX1100 KIT PAVIMENTO XT1 ORIZZ.3/4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Höhe - 200 mm

  • Anzahl der Schalter - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom - 800 A

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646760326

Artikelnummer

ABBLX1100

Herstellernummer

LX1100

Hersteller

ABB

Polzahl:

4

Höhe:

200 mm

Anzahl der Schalter:

1

Bemessungsbetriebsstrom:

800 A

Breite:

800 mm

Geeignet für Lasttrennschalter:

nein

Tiefe:

225 mm

Mit Abdeckung:

ja

Kunststoff-Abdeckplatte:

nein

Mit Lasttrennschalter bestückt:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Mit Leistungsschalter bestückt:

nein

Geeignet für Nullspannungsschalter:

nein

Mit Nullspannungsschalter bestückt:

nein

Geeignet für Umschalter:

nein

Mit Umschalter bestückt:

nein

Mit Verteilerklemmen:

ja

KIT PAVIMENTO XT1 ORIZZ.3 4P