ABB SPA - ABBLX3001 KIT XT3 3/4 P FISSO 24 MODULI DIN L=600M - LX3001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Höhe - 300 mm
Anzahl der Schalter - 1
Bemessungsbetriebsstrom - 800 A
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646760487
Artikelnummer
ABBLX3001
Herstellernummer
LX3001
Hersteller
ABB
Polzahl:
4
Höhe:
300 mm
Anzahl der Schalter:
1
Bemessungsbetriebsstrom:
800 A
Breite:
600 mm
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Tiefe:
225 mm
Mit Abdeckung:
ja
Kunststoff-Abdeckplatte:
nein
Mit Lasttrennschalter bestückt:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Mit Leistungsschalter bestückt:
nein
Geeignet für Nullspannungsschalter:
nein
Mit Nullspannungsschalter bestückt:
nein
Geeignet für Umschalter:
nein
Mit Umschalter bestückt:
nein
Mit Verteilerklemmen:
ja


