Startseite

ABB SPA - ABBM093873 Gruppenschalter - M093873

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM093873 Gruppenschalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Gruppenschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7612270938735

Artikelnummer

ABBM093873

Herstellernummer

M093873

Hersteller

ABB

Schaltfunktion:

Gruppenschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

1

Bemessungsspannung:

250 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

24 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

3 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

3 kA

Farbe der Kalotte:

grau

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Einbautiefe:

68 mm

Schutzart (IP):

IP20

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Le funzioni primarie di questi dispositivi consistono nel comando di carichi e segnalazione di specifiche condizioni elettriche in quadri di distribuzione primaria, secondaria e terminale.Dimensioni in moduli da 9 mm.Tutti i morsetti sono equipaggiati con viti Pozidrive PZ1.Morsetti a gabbia a sicurezza positiva. Leva di comando lucchettabile.