ABB SPA - ABBM093891 Ausschalter - M093891

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 25 A
Packung
1 ST
Produktserien
Serie E 210
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7612270938919
Artikelnummer
ABBM093891
Herstellernummer
M093891
Hersteller
ABB
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
400 V
Mit Signallampe:
ja
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
24 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
3 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
3 kA
Farbe der Kalotte:
grau
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0.18 W
Einbautiefe:
68 mm
Schutzart (IP):
IP20
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige