Startseite

ABB SPA - ABBM093895 Leuchttaster - M093895

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM093895 Leuchttaster

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltstrom - 16 A

  • Schaltspannung - 250 V

  • Farbe der Kalotte - grün

  • Farbe des Knopfes - grau

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7612270938957

Artikelnummer

ABBM093895

Herstellernummer

M093895

Hersteller

ABB

Schaltstrom:

16 A

Schaltspannung:

250 V

Farbe der Kalotte:

grün

Farbe des Knopfes:

grau

Spannungsart:

AC/DC

Mit Signallampe:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Lampenspannung:

48...48 V

Leuchtmittel:

LED

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0.72 W

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Einbautiefe:

75 mm

Schutzart (IP):

IP20

Le funzioni primarie di questi dispositivi consistono nel comando di carichi e segnalazione di specifiche condizioni elettriche in quadri di distribuzione primaria, secondaria e terminale.Dimensioni in moduli da 9 mm.Tutti i morsetti sono equipaggiati con viti Pozidrive PZ1.Morsetti a gabbia a sicurezza positiva. Leva di comando lucchettabile.Pulsante con LED di segnalazione incorporato.