ABB SPA - ABBM093913 Leuchttaster - M093913

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltstrom - 16 A
Schaltspannung - 250 V
Farbe der Kalotte - weiß
Farbe des Knopfes - sonstige
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
Serie E 210
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7612270939138
Artikelnummer
ABBM093913
Herstellernummer
M093913
Hersteller
ABB
Schaltstrom:
16 A
Schaltspannung:
250 V
Farbe der Kalotte:
weiß
Farbe des Knopfes:
sonstige
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Lampenspannung:
230...250 V
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
1.5 W
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Einbautiefe:
68 mm
Schutzart (IP):
IP20