ABB SPA - ABBM093929 Leuchtmelder - M093929

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - rot
Leuchtmittel - LED
Spannungsart - AC
Bemessungsspannung - 250 V
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Packung
1 ST
Produktserien
Serie E 210
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7612270939299
Artikelnummer
ABBM093929
Herstellernummer
M093929
Hersteller
ABB
Farbe der Kalotte:
rot
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
250 V
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Lampensockel:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Max. Lampenleistung:
0.47 W
Einbautiefe:
58 mm
Sono dispositivi di segnalazione luminosa che permettono di visualizzare sul fronte del quadro, in modo immediatamente visibile ed intuitivo, lo stato di una linea elettrica o di un carico situati a distanza o all’interno del quadro elettrico stesso.



