Startseite

ABB SPA - ABBM093970 E290-16-20/48 - M093970

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM093970 E290-16-20/48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - elektronisch für Zentralsteuerung

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

7612270939701

Artikelnummer

ABBM093970

Herstellernummer

M093970

Hersteller

ABB

Funktion:

elektronisch für Zentralsteuerung

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

250...250 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

68 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

3000 W

Steuerspannung 1:

48...48 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

3000 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannung 2:

24...24 V

Steuerspannungsart 2:

DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

0...0 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2500 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

2500 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

E290-16-20 48