Startseite

ABB SPA - ABBM093987 E290-32-11/24 - M093987

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM093987 E290-32-11/24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - elektronisch für Zentralsteuerung

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsschaltstrom - 32 A

Packung

  • 1 ST

EAN

7612270939879

Artikelnummer

ABBM093987

Herstellernummer

M093987

Hersteller

ABB

Funktion:

elektronisch für Zentralsteuerung

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsschaltstrom:

32 A

Versorgungsspannung:

250...250 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

68 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

4000 W

Steuerspannung 1:

24...24 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

4000 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannung 2:

12...12 V

Steuerspannungsart 2:

DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

50...50 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

3200 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

3200 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

32 A

E290-32-11 24