ABB SPA - ABBM093990 E290-32-11/230 - M093990

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - elektronisch für Zentralsteuerung
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsschaltstrom - 32 A
Packung
1 ST
EAN
7612270939909
Artikelnummer
ABBM093990
Herstellernummer
M093990
Hersteller
ABB
Funktion:
elektronisch für Zentralsteuerung
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsschaltstrom:
32 A
Versorgungsspannung:
250...250 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
68 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
4000 W
Steuerspannung 1:
230...230 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
4000 VA
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Steuerspannung 2:
110...110 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Frequenz der Steuerspannung 2:
50...50 Hz
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
3200 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
3200 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
32 A


