Startseite

ABB SPA - ABBM094015 E297-16-20/48 - M094015

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM094015 E297-16-20/48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 250...250 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

7612270940158

Artikelnummer

ABBM094015

Herstellernummer

M094015

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

250...250 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Funktion:

mechanisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

62 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Glühlampenlast:

3000 W

Steuerspannung 1:

48...48 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Max. Leuchtstofflampenlast:

3000 VA

Steuerspannung 2:

48...48 V

Steuerspannungsart 2:

DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

0...50 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2500 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

2500 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

E297-16-20 48