ABB SPA - ABBM141330 Leuchtmelder - M141330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - rot
Leuchtmittel - LED
Spannungsart - AC
Bemessungsspannung - 230 V
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Packung
1 ST
EAN
7612271413309
Artikelnummer
ABBM141330
Herstellernummer
M141330
Hersteller
ABB
Farbe der Kalotte:
rot
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Lampensockel:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Max. Lampenleistung:
1.2 W
Einbautiefe:
59 mm
Spia luminosa tripla, adatta alla visualizazione degli stati di on o off nelle apparecchiature elettriche domestiche , in edifici commerciali o in apparecchiature industriali di controllo. Tensione nominale LED: 415/230 V c.a.



