Startseite

ABB SPA - ABBM141331 Leuchtmelder - M141331

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Kalotte - grün

  • Leuchtmittel - LED

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsspannung - 415 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

Packung

  • 1 ST

EAN

7612271413316

Artikelnummer

ABBM141331

Herstellernummer

M141331

Hersteller

ABB

Farbe der Kalotte:

grün

Leuchtmittel:

LED

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

415 V

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Lampensockel:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Max. Lampenleistung:

1.2 W

Einbautiefe:

68 mm

Spia luminosa tripla, adatta alla visualizazione degli stati di on o off nelle apparecchiature elettriche domestiche , in edifici commerciali o in apparecchiature industriali di controllo. Tensione nominale LED: 415/230 V c.a.