Startseite

ABB SPA - ABBM141333 Leuchtmelder - M141333

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Kalotte - sonstige

  • Leuchtmittel - LED

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

Packung

  • 1 ST

EAN

7612271413330

Artikelnummer

ABBM141333

Herstellernummer

M141333

Hersteller

ABB

Farbe der Kalotte:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Lampensockel:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Max. Lampenleistung:

0.8 W

Einbautiefe:

68 mm

Spia luminosa doppia, adatta alla visualizazione degli stati di on o off nelle apparecchiature elettriche domestiche , in edifici commerciali o in apparecchiature industriali di controllo. Tensione nominale LED: 115-230 V c.a., Colore della lampada: 1 rossa, 1 verde.