ABB SPA - ABBM141334 Leuchtmelder - M141334

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - sonstige
Leuchtmittel - LED
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsspannung - 48 V
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Packung
1 ST
EAN
7612271413347
Artikelnummer
ABBM141334
Herstellernummer
M141334
Hersteller
ABB
Farbe der Kalotte:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
48 V
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Lampensockel:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Max. Lampenleistung:
1.2 W
Einbautiefe:
59 mm
Spia luminosa doppia, adatta alla visualizazione degli stati di on o off nelle apparecchiature elettriche domestiche , in edifici commerciali o in apparecchiature industriali di controllo.Tensione nominale LED: 12-48 V c.a., Colore della lampada: 1 rossa, 1 verde.



