Startseite

ABB SPA - ABBM141922 Sensor - M141922

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM141922 Sensor

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endwert Messbereich Strom - 20 A

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz

  • Anfangswert Messbereich Strom - 0.1 A

  • Montageart - Direktmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

7612271419226

Artikelnummer

ABBM141922

Herstellernummer

M141922

Hersteller

ABB

Endwert Messbereich Strom:

20 A

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Frequenz des Bemessungsstroms:

50 Hz

Anfangswert Messbereich Strom:

0.1 A

Montageart:

Direktmontage

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Schaltausgang:

nein

CMS-102PS SENSORE 18MM 20A