Startseite

ABB SPA - ABBM142670 CMS-200CA SENSORE 25MM, 160A TRMS, CAVO - M142670

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM142670 CMS-200CA SENSORE 25MM, 160A TRMS, CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endwert Messbereich Strom - 80 A

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz

  • Anfangswert Messbereich Strom - 0.1 A

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7612271426705

Artikelnummer

ABBM142670

Herstellernummer

M142670

Hersteller

ABB

Endwert Messbereich Strom:

80 A

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Frequenz des Bemessungsstroms:

50 Hz

Anfangswert Messbereich Strom:

0.1 A

Montageart:

sonstige

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Schaltausgang:

nein

CMS-200CA SENSORE 25MM 160A TRMS CAVO