Startseite

ABB SPA - ABBM142671 CMS-201CA SENSORE 25MM, 80A TRMS, CAVO - M142671

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM142671 CMS-201CA SENSORE 25MM, 80A TRMS, CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endwert Messbereich Strom - 40 A

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz

  • Anfangswert Messbereich Strom - 0.1 A

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7612271426712

Artikelnummer

ABBM142671

Herstellernummer

M142671

Hersteller

ABB

Endwert Messbereich Strom:

40 A

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Frequenz des Bemessungsstroms:

50 Hz

Anfangswert Messbereich Strom:

0.1 A

Montageart:

sonstige

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Schaltausgang:

nein

CMS-201CA SENSORE 25MM 80A TRMS CAVO