ABB SPA - ABBM200893 E 91N/32 SEZIONATORE E 90 1P+N, 32A - M200893

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
8012542008934
Artikelnummer
ABBM200893
Herstellernummer
M200893
Hersteller
ABB
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20



