ABB SPA - ABBM200933 E 93HN/20 PORTAFUSIBILE E 90 3P+N, 20A - M200933

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 8,5x31,5 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
8012542009337
Artikelnummer
ABBM200933
Herstellernummer
M200933
Hersteller
ABB
Für Sicherungsgröße:
8,5x31,5 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20



