Startseite

ABB SPA - ABBM200943 E 93/20 SEZIONATORE E 90 3P, 20A - M200943

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 8,5x31,5 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542009436

Artikelnummer

ABBM200943

Herstellernummer

M200943

Hersteller

ABB

Für Sicherungsgröße:

8,5x31,5 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

64 mm

Schutzart (IP):

IP20

I sezionatori fusibili E 930 è specifica per la protezioni di circuiti industriali di grandi dimensioni. Lucchettabile in posizione di aperto per assicurare la sicurezza degli operatori durante le operazioni di manutenzioni; inoltre supporta l'installazione dei microinterruttori MCR mediante i quali è possibile ottenere un completo monitoraggio remoto sullo stato del dispositivo. il microinterruttore permette infatti di segnalare l’intervento del fusibille, l’apertura del cassetto e l’assenza del fusibile in caso di cassetto chiuso. Per fusibili 8,5 x 31,5 mm (AC-22B).