Startseite

ABB SPA - ABBM200963 E 91HN/20 PORTAFUSIBILE E 90 1P+N, 20A - M200963

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 8,5x31,5 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542009634

Artikelnummer

ABBM200963

Herstellernummer

M200963

Hersteller

ABB

Für Sicherungsgröße:

8,5x31,5 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

64 mm

Schutzart (IP):

IP20

I portafusibili compatti della serie E 90h sono disponibili nelle versioni 1P+N in un modulo e 3P+N in tre moduli e sono progettati per l’utilizzo con fusibili cilindrici gG e aM. Il corpo è realizzato in materiali termoplastici autoestinguenti e resistenti alle elevate temperature e le pinze di contatto sono in rame argentato. I portafusibili E 90h sono piombabili e lucchettabili per la sicurezza degli operatori durante le manutenzioni. Per una semplice e rapida installazione, la gamma E 90h è compatibile con le barrette di collegamento, tappi e morsetti di connessione degli interruttori magnetotermici della serie SN201. Portafusibili per fusibili dimensione 8,5 x 31,5 mm.