ABB SPA - ABBM202063 E 93/32S SEZIONATORE E 90 3P, 32A - M202063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8012542020639
Artikelnummer
ABBM202063
Herstellernummer
M202063
Hersteller
ABB
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20
E 93 32S SEZIONATORE E 90 3P 32A PER FUSIBILI CILINDRICI


