Startseite

ABB SPA - ABBM202392 E 91N/50S PORTAFUSIBILE CON LED, 1P+N, 50 A - M202392

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM202392 E 91N/50S PORTAFUSIBILE CON LED, 1P+N, 50 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542023920

Artikelnummer

ABBM202392

Herstellernummer

M202392

Hersteller

ABB

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

73.26 mm

Schutzart (IP):

IP20

E 91N 50S PORTAFUSIBILE CON LED 1P N 5 PER FUSIBILI CILINDRICI