ABB SPA - ABBM202423 E 91/20S PORTAFUSIBILE E 90 1P, 20A - M202423

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 8,5x31,5 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8012542024231
Artikelnummer
ABBM202423
Herstellernummer
M202423
Hersteller
ABB
Für Sicherungsgröße:
8,5x31,5 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20


