Startseite

ABB SPA - ABBM202483 E 91/32S PORTAFUSIBILE E 90 1P, 32A - M202483

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542024835

Artikelnummer

ABBM202483

Herstellernummer

M202483

Hersteller

ABB

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

64 mm

Schutzart (IP):

IP20

Interruttori di manovra sezionatori fusibili E 90 per fusibili 10,3 x 38 mm (AC-22B)