Startseite

ABB SPA - ABBM204383 TM-I 2000/115-230 P TRAFO ISOLAM 2000VA - M204383

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM204383 TM-I 2000/115-230 P TRAFO ISOLAM 2000VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 230...400 V

  • Sekundärspannung 1 - 115...230 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 2000 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542043836

Artikelnummer

ABBM204383

Herstellernummer

M204383

Hersteller

ABB

Primärspannung 1:

230...400 V

Sekundärspannung 1:

115...230 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

2000 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Kurzschlussfest:

nein

Breite:

200 mm

Tiefe:

230 mm

Höhe:

195 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

Kupfer

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

F

Relative Kurzschlussspannung uk:

2.8 %

TM-I 2000 115-230 P TRAFO ISOLAM 2000VA