Startseite

ABB SPA - ABBM204413 TM-I 1000/115-230 P TRAFO ISOLAM 1000VA - M204413

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM204413 TM-I 1000/115-230 P TRAFO ISOLAM 1000VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 230...230 V

  • Sekundärspannung 1 - 115...115 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 1000 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542044130

Artikelnummer

ABBM204413

Herstellernummer

M204413

Hersteller

ABB

Primärspannung 1:

230...230 V

Sekundärspannung 1:

115...115 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

1000 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Primärspannung 2:

400...400 V

Sekundärspannung 2:

230...230 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Kurzschlussfest:

nein

Breite:

155 mm

Tiefe:

168 mm

Höhe:

150 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

Kupfer

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

F

Relative Kurzschlussspannung uk:

3.5 %

TM-I 1000 115-230 P TRAFO ISOLAM 1000VA