ABB SPA - ABBM204423 TM-I 630/115-230 P TRAFO ISOLAM 630VA - M204423

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 230...400 V
Sekundärspannung 1 - 115...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 630 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
8012542044239
Artikelnummer
ABBM204423
Herstellernummer
M204423
Hersteller
ABB
Primärspannung 1:
230...400 V
Sekundärspannung 1:
115...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
630 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Primärspannung 2:
400...400 V
Sekundärspannung 2:
230...230 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
154 mm
Tiefe:
126 mm
Höhe:
150 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
Kupfer
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F
Relative Kurzschlussspannung uk:
4 %