ABB SPA - ABBM204603 TM-S 630/24-48 P TRAFO SICUREZZA 630VA - M204603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 230...400 V
Sekundärspannung 1 - 24...48 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 630 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
8012542046035
Artikelnummer
ABBM204603
Herstellernummer
M204603
Hersteller
ABB
Primärspannung 1:
230...400 V
Sekundärspannung 1:
24...48 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
630 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
154 mm
Tiefe:
126 mm
Höhe:
150 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
Kupfer
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F


