Startseite

ABB SPA - ABBM204643 TM-S 100/24-48 P TRAFO SICUREZZA 100VA - M204643

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM204643 TM-S 100/24-48 P TRAFO SICUREZZA 100VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 230...400 V

  • Sekundärspannung 1 - 24...48 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Bemessungsscheinleistung - 100 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542046431

Artikelnummer

ABBM204643

Herstellernummer

M204643

Hersteller

ABB

Primärspannung 1:

230...400 V

Sekundärspannung 1:

24...48 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Bemessungsscheinleistung:

100 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Kurzschlussfest:

nein

Breite:

86 mm

Tiefe:

87 mm

Höhe:

96 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

Kupfer

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

F

TM-S 100 24-48 P TRAFO SICUREZZA 100VA