Startseite

ABB SPA - ABBM204683 TM-S 250/24-48 P TRAFO SICUREZZA 250VA - M204683

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM204683 TM-S 250/24-48 P TRAFO SICUREZZA 250VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 230...400 V

  • Sekundärspannung 1 - 24...48 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Bemessungsscheinleistung - 250 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542046837

Artikelnummer

ABBM204683

Herstellernummer

M204683

Hersteller

ABB

Primärspannung 1:

230...400 V

Sekundärspannung 1:

24...48 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Bemessungsscheinleistung:

250 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Kurzschlussfest:

nein

Breite:

100 mm

Tiefe:

110 mm

Höhe:

110 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

Kupfer

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

F

Relative Kurzschlussspannung uk:

9.5 %

Trasformatori di comando, isolamento e sicurezza TM-S ; • Isolamento rinforzato tra primario e secondario garantisce l’affidabilità in qualsiasi condizione applicativa. • Ampio range di potenze da 50 a 2500VA • Primario 230-400V con prese ±15V per una precisa regolazione della tensione in ingresso • Piena potenza su tutte le prese secondarie • Doppio secondario 12-24V o 24-48V per i trasformatori di sicurezza TM-S.