Startseite

ABB SPA - ABBM204693 E 91/32 PVS SEZIONATORE E 90 PV 1P, 32A - M204693

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 1000 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542046936

Artikelnummer

ABBM204693

Herstellernummer

M204693

Hersteller

ABB

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

1000 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

64 mm

Schutzart (IP):

IP20

Sezionatori fusibili E 90 PV per fusibili 10,3 x 38 mm (DC-20B) Versione con spia di segnalazione intervento fusibile.